Panduit - Recessed Lock-In device, 100 in orange w - PSL-DCPLRE-OR-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - dispositif de verrouillage, de blocage

  • mode de pose - saillie

  • compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 - Non

  • compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0613056759152

Réf. Sonepar

00156675915

Réf. Fournisseur

PSL-DCPLRE-OR-C

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

dispositif de verrouillage, de blocage

mode de pose:

saillie

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Recessed Lock-In device, 100 in orange w

Les Atouts de l'article:

Le dispositif de verrouillage sécurise les connexions des cordons de raccordement afin d'empêcher tout accès non autorisé ou tout retrait accidentel. Le dispositif à encastrement est utilisé lorsque les prises jack sont montées légèrement plus en profondeur par rapport à la surface. Le capot allongé protège le mécanisme de verrouillage. Inclut 100 dispositifs de coloris orange et cinq outils de retrait.