Panduit - Recharge ruban légende "4";Noir sur Blanc;longueur 2,4m;Cdt.10 - PMDR-4

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Recharge ruban légende "4";Noir sur Blanc;longueur 2,4m;Cdt.10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • longueur - 2400 mm

  • largeur - 5.6 mm

  • type - à paroi mince

  • crantage - sans

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983971268

Réf. Sonepar

00156097126

Réf. Fournisseur

PMDR-4

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

longueur:

2400 mm

largeur:

5.6 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

collage

Recharge ruban légende "4";Noir sur Blanc;longueur 2,4m; Cdt.10

Les Atouts de l'article:

Marqueur de fil en rouleau,'4', 8 pi/rouleau