Panduit - Recharge ruban légende "W";Noir sur Blanc;longueur 2,4m;Cdt.10 - PMDR-W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
longueur - 2400 mm
largeur - 5.6 mm
type - à paroi mince
crantage - sans
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Dévidoir à étiquettes
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983971541
Réf. Sonepar
00156097154
Réf. Fournisseur
PMDR-W
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
longueur:
2400 mm
largeur:
5.6 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
lettres
mode de pose:
autre
Recharge ruban légende "W";Noir sur Blanc;longueur 2,4m; Cdt.10
Les Atouts de l'article:
Marqueur de fil en rouleau, « W », 8 pi/rouleau
Les Atouts de l'article:
Marqueur de fil en rouleau, « W », 8 pi/rouleau