Panduit - Recharge rubans "0" à "9";Noir sur Blanc;long. ruban 2,4m;Cdt.1 - PMDR-0-9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
longueur - 2400 mm
largeur - 5.6 mm
couleur - blanc
type - à paroi mince
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Dévidoir à étiquettes
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983988037
Réf. Sonepar
00156098803
Réf. Fournisseur
PMDR-0-9
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
longueur:
2400 mm
largeur:
5.6 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
autre
Recharge rubans "0" à "9";Noir sur Blanc;long. ruban 2,4m; Cdt.1
Les Atouts de l'article:
Marqueur de fil en rouleau, 1 rouleau de chaque : 0-9, 8 pi/rouleau (2,44 m)
Les Atouts de l'article:
Marqueur de fil en rouleau, 1 rouleau de chaque : 0-9, 8 pi/rouleau (2,44 m)


