Panduit - Reflective Continuous Tape, Blue, 4.00" - T400X000RQT

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de bande - bleu

  • longueur de bande - 15.2 m

  • largeur de bande - 101.6 mm

  • résistant à la chaleur - Non

  • résistant aux UV - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056381018

Réf. Sonepar

00156013032

Réf. Fournisseur

T400X000RQT

Réf. Commerciale

Panduit

couleur de bande:

bleu

longueur de bande:

15.2 m

largeur de bande:

101.6 mm

résistant à la chaleur:

Non

résistant aux UV:

Oui

Reflective Continuous Tape, Blue, 4.00"