Panduit - Reflective Continuous Tape, White, 4.00" - T400X000RPT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de bande - blanc
longueur de bande - 15.2 m
largeur de bande - 101.6 mm
résistant à la chaleur - Non
résistant aux UV - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056381001
Réf. Sonepar
00156013031
Réf. Fournisseur
T400X000RPT
Réf. Commerciale
Panduit
couleur de bande:
blanc
longueur de bande:
15.2 m
largeur de bande:
101.6 mm
résistant à la chaleur:
Non
résistant aux UV:
Oui
Reflective Continuous Tape, White, 4.00"
Les Atouts de l'article:
Bande continue rétroréfléchissante, blanc, larg. 4.00" x long. 50'
Les Atouts de l'article:
Bande continue rétroréfléchissante, blanc, larg. 4.00" x long. 50'