Panduit - Repère bague "1" à clipser;30 par applicateur;diam.5,8à9,4mm;Sachet de 300;Cdt.1 - PCA23-1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Repère bague "1" à clipser;30 par applicateur;diam.5,8à9,4mm;Sachet de 300;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 0...0 mm

  • diamètre du câble - 0...9.4 mm

  • longueur - 7.6 mm

  • largeur - 4.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983938643

Réf. Sonepar

00156093864

Réf. Fournisseur

PCA23-1

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

0...0 mm

diamètre du câble:

0...9.4 mm

longueur:

7.6 mm

largeur:

4.8 mm

type:

paroi épaisse

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

serrer

Repère bague "1" à clipser;30 par applicateur;diam.5,8à9,4mm;Sachet de 300; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Les identificateurs de câbles à clipser PCA23-1 StrongHold sont des identificateurs non adhésifs qui se fixent solidement aux fils/câbles. Leur découpe en chevrons permet de maintenir plusieurs identificateurs d'un câble alignés. Les identificateurs sont fournis sur un outil à baguette d'application pour une installation facile. Convient aux fils d'un diamètre de 5,80 mm à 9,40 mm. Légende : 1 ; de coloris blanc avec écriture noire ; vendu en packages de 60.