Panduit - Repère bague "3" à clipser;30 par applicateur;diam.2à2,5mm;Sachet de 300;Cdt.1 - PCA07-3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du câble - 2...2.5 mm
longueur - 2.8 mm
largeur - 2.9 mm
type - à paroi mince
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bagues de repérage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983937141
Réf. Sonepar
00156093714
Réf. Fournisseur
PCA07-3
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
autre
diamètre du câble:
2...2.5 mm
longueur:
2.8 mm
largeur:
2.9 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
autre
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
serrer
Les Atouts de l'article:
Marqueurs de câble clipsables, câble de DE 0,08-0,10, noir/blanc, 300 pièces, légende : '3'.