Panduit - Repère bague "4" à clipser;30 par applicateur;diam.5,8à9,4mm;Sachet de 300;Cdt.1 - PCA23-4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du câble - 0...9.4 mm
longueur - 7.6 mm
largeur - 4.8 mm
type - paroi épaisse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bagues de repérage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983938674
Réf. Sonepar
00156093867
Réf. Fournisseur
PCA23-4
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
autre
diamètre du câble:
0...9.4 mm
longueur:
7.6 mm
largeur:
4.8 mm
type:
paroi épaisse
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
serrer
Les Atouts de l'article:
Les identificateurs de câbles à clipser PCA23-4 StrongHold sont des identificateurs non adhésifs qui se fixent solidement aux fils/câbles. Leur découpe en chevrons permet de maintenir plusieurs identificateurs d'un câble alignés. Les identificateurs sont fournis sur un outil à baguette d'application pour une installation facile. Convient aux fils d'un diamètre de 5,80 mm à 9,40 mm. Légende : 4 ; de coloris blanc avec écriture noire ; vendu en packages de 60.