Panduit - Repère de câble adhésif numéroté 1 à 33;6,35x38,10mm;33/carte;Cdt.25cartes - PCM-1-33


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 0...0 mm
diamètre du câble - 9.5...9.5 mm
longueur - 38.1 mm
largeur - 6.9 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Étiquette pré-imprimée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983940004
Réf. Sonepar
00156094000
Réf. Fournisseur
PCM-1-33
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
0...0 mm
diamètre du câble:
9.5...9.5 mm
longueur:
38.1 mm
largeur:
6.9 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Les cartes d'identificateurs de câbles préimprimées PCM-1-33 StrongHold permettent le regroupement en kits pour les constructions de projets. Elles sont imprimées sur une toile vinyle avec un revêtement en plastique permettant un retrait facile des identificateurs tout en protégeant les identificateurs non utilisés. Les identificateurs peuvent durer jusqu'à 5 ans et sont conçus pour résister à des environnements extérieurs divers. Légende : 0-33 ; 33 identificateurs par carte ; 25 cartes par package.