Panduit - REPLACEMENT 15-FINGER KIT FOR PR2V/PE2V - PR2VRFK15WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - REPLACEMENT 15-FINGER KIT FOR PR2V/PE2V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 25 mm

  • hauteur - 675 mm

  • profondeur - 175 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056718081

Réf. Sonepar

00156671808

Réf. Fournisseur

PR2VRFK15WH

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

25 mm

hauteur:

675 mm

profondeur:

175 mm

couleur:

blanc

REPLACEMENT 15-FINGER KIT FOR PR2V/PE2V

Les Atouts de l'article:

Le kit de doigts de remplacement pour guide-câbles vertical PatchRunner™ 2 comprend une section de doigt gauche de 15 U et une section de doigt droite de 15 U. Les sections de doigt sont utilisées avec les guide-câbles verticaux PatchRunner™ 2 (PR2V) et les guide-câbles verticaux avec extension PatchRunner™ 2 (PE2V) et peuvent être facilement remplacées sur site. Coloris des sections de doigt : blanc.