Panduit - REPLACEMENT 6-FINGER KIT FOR TOP SECTION - PR2VRFK6WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 25 mm
hauteur - 275 mm
profondeur - 175 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056718067
Réf. Sonepar
00156671806
Réf. Fournisseur
PR2VRFK6WH
Marque
Panduit
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
25 mm
hauteur:
275 mm
profondeur:
175 mm
couleur:
blanc
REPLACEMENT 6-FINGER KIT FOR TOP SECTION


