Panduit - Replacement Blade for Five Pair Punchdow - PDB110M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Replacement Blade for Five Pair Punchdow

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à une prise BNC - Non

  • adapté à une prise de compression F - Non

  • avec cliquet de sécurité - Non

  • avec dispositif de coupe - Oui

  • avec fonction de dénudage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983638314

Réf. Sonepar

00156363831

Réf. Fournisseur

PDB110M

Marque

Panduit

adapté à une prise BNC:

Non

adapté à une prise de compression F:

Non

avec cliquet de sécurité:

Non

avec dispositif de coupe:

Oui

avec fonction de dénudage:

Non

adapté à une prise D-Sub:

Non

adapté à une prise F:

Non

adapté à LSA-Plus:

Non

adapté à une prise RJ:

Non

adapté à un connecteur de courant faible:

Oui

adapté à une prise ST:

Non

adapté à une prise SC:

Non

adapté à une prise SMA:

Non

adapté à une prise LC:

Non

adapté à une prise MT-RJ:

Non

Replacement Blade for Five Pair Punchdow

Les Atouts de l'article:

La lame de rechange pour outil d'enfichage cinq paires type 110 est destinée à être utilisée avec les embases, connecteurs et systèmes Pan-Punch® type 110.