Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Replacement Head Assembly for Five Pair - PDH110M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Replacement Head Assembly for Five Pair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à une prise BNC - Non

  • adapté à une prise de compression F - Non

  • avec cliquet de sécurité - Non

  • avec dispositif de coupe - Oui

  • avec fonction de dénudage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983638307

Réf. Sonepar

00156363830

Réf. Fournisseur

PDH110M

Marque

Panduit

adapté à une prise BNC:

Non

adapté à une prise de compression F:

Non

avec cliquet de sécurité:

Non

avec dispositif de coupe:

Oui

avec fonction de dénudage:

Non

adapté à une prise D-Sub:

Non

adapté à une prise F:

Non

adapté à LSA-Plus:

Non

adapté à une prise RJ:

Non

adapté à un connecteur de courant faible:

Oui

adapté à une prise ST:

Non

adapté à une prise SC:

Non

adapté à une prise SMA:

Non

adapté à une prise LC:

Non

adapté à une prise MT-RJ:

Non

Replacement Head Assembly for Five Pair

Les Atouts de l'article:

L'assemblage de tête de rechange pour outil d'enfichage cinq paires est destiné à être utilisé avec les embases, connecteurs et systèmes Pan-Punch® type 110.