Panduit - Replacement Label Kit for M6 Style Modu - C6PPLK1-24


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
couleur - blanc
longueur - 30.7 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Kit d?étiquettes
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983845651
Réf. Sonepar
00156384565
Réf. Fournisseur
C6PPLK1-24
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Non
inscription:
avec inscription
couleur:
blanc
longueur:
30.7 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
98.9 mm
hauteur:
7.6 mm
Les Atouts de l'article:
Kit d'étiquettes et porte-étiquettes de remplacement, chaque kit comprend quatre étiquettes préimprimées et quatre porte-étiquettes de finition transparente par sachet. Le côté imprimé identifie les ports 1 à 24, le verso comporte une zone d'écriture. Compatible avec les panneaux de brassage de type M6 (CPPL24M6BLY, CPPL48M6BLY).