Panduit - Replacement Label Kit for Modular Patch - C4PPLK


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - blanc
transparent - Non
magnétique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Kit d?étiquettes
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983845644
Réf. Sonepar
00156384564
Réf. Fournisseur
C4PPLK
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
66.2 mm
hauteur:
8.6 mm
Les Atouts de l'article:
Kit d'étiquettes et porte-étiquettes de remplacement, chaque kit comprend six étiquettes et six porte-étiquettes de finition transparente par sachet. Compatible avec les panneaux de brassage à accès frontal (CPPL24WBLY, CPPL48WBLY, CPPLA24WBLY, CPPLA48WBLY, CPPL24WRBLY) et les plaques frontales (CFFPL4, CFFPEBSL4, CFPHSL4).