Panduit - Ressort support planche de câblage;Espacement des trous 76,2mm;Acier;Cdt10 - PBSC3-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ressort support planche de câblage;Espacement des trous 76,2mm;Acier;Cdt10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unilobé

  • matériau - acier

  • type de fixation - trou de vis

  • sans halogène - Oui

  • résistant aux UV - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires pour fabrication de faisceau

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983725014

Réf. Sonepar

00156072501

Réf. Fournisseur

PBSC3-X

Marque

Panduit

modèle:

unilobé

matériau:

acier

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

distance au mur:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Ressort support planche de câblage;Espacement des trous 76,2mm;Acier;Cdt10

Les Atouts de l'article:

Système de branchement à ressort pour faisceau, espacement de trou 3" (76,2 mm).