Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Retained Tension Tie, 304 SS, Heavy, 18. - MRT4H-L4

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Retained Tension Tie, 304 SS, Heavy, 18.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.9 mm

  • longueur de bande - 469.9 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de serrage en acier inoxydable - série MR

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983023363

Réf. Sonepar

00156302336

Réf. Fournisseur

MRT4H-L4

Marque

Panduit

largeur de bande:

7.9 mm

longueur de bande:

469.9 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.25 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

1780 N

température de montage:

-60...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

Retained Tension Tie, 304 SS, Heavy, 18.

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage Pan-Steel™ de résistance à la tension permettent une installation plus rapide grâce à leur tête à verrouillage automatique qui se fixe sur n'importe quelle partie du collier en acier inoxydable. Par ailleurs, le design breveté de sa tête de fermeture offre la plus grande tension nominale de l'industrie, ce qui lui permet une fixation ferme sur des câbles, des tuyaux, des tubes, des conduits, des bottes en caoutchouc, des écrans thermiques et autres dispositifs protégés soumis à de fortes vibrations. Diamètre large, diamètre de faisceau maximum : 4,0 po, 18,5 po, résistance à l'arrachement : 1780, 50 pièces.