Panduit - Retained Tension Tie, 304 SS, Standard, - MRT4S-C4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 469.9 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de serrage en acier inoxydable - série MR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983007301
Réf. Sonepar
00156300730
Réf. Fournisseur
MRT4S-C4
Marque
Panduit
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
469.9 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.25 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
800 N
température de montage:
538...-60 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage Pan-Steel™ de résistance à la tension permettent une installation plus rapide grâce à leur tête à verrouillage automatique qui se fixe sur n'importe quelle partie du collier en acier inoxydable. Par ailleurs, le design breveté de sa tête de fermeture offre la plus grande tension nominale de l'industrie, ce qui lui permet une fixation ferme sur des câbles, des tuyaux, des tubes, des conduits, des bottes en caoutchouc, des écrans thermiques et autres dispositifs protégés soumis à de fortes vibrations. Diamètre standard, diamètre de faisceau maximum : 4,0 po, 18,5 po, résistance à l'arrachement : 800, 100 pièces.


