Panduit - Roof Section, 600 x 1200, White - CURFS06F04HBW1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 620 mm
hauteur - 22.8 mm
couleur - blanc
numéro RAL - 9003
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983847037
Réf. Sonepar
00156384703
Réf. Fournisseur
CURFS06F04HBW1
Marque
Panduit
matériau:
autre
largeur:
620 mm
hauteur:
22.8 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
Roof Section, 600 x 1200, White
Les Atouts de l'article:
La section de toit Net-Contain™ est utilisée avec le système de confinement d'allée universel. La section de toit de 600 mm est destinée à une largeur d'allée de 4 pieds (1 200 mm) et est de coloris blanc.
Les Atouts de l'article:
La section de toit Net-Contain™ est utilisée avec le système de confinement d'allée universel. La section de toit de 600 mm est destinée à une largeur d'allée de 4 pieds (1 200 mm) et est de coloris blanc.


