Panduit - Roof Section, 800 x 1200, Black - CURFS08F04HBB1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 820 mm
profondeur - 1200 mm
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983846962
Réf. Sonepar
00156384696
Réf. Fournisseur
CURFS08F04HBB1
Marque
Panduit
largeur:
820 mm
profondeur:
1200 mm
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
acier
couleur:
noir
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Non
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
La section de toit Net-Contain™ est utilisée avec le système de confinement d'allée universel. La section de toit de 800mm est destinée à une largeur d'allée de 4 pieds (1 200 mm) et est de coloris noir.


