Panduit - Roul. gaine thermo noire 2:1 ;dia. nom. 1,6mm-min. 0,8mm;longueur 304,8m;Cdt.1 - HSTT06-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Roul. gaine thermo noire 2:1 ;dia. nom. 1,6mm-min. 0,8mm;longueur 304,8m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 1.6 mm

  • diamètre interne après rétreint - 0.8 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983913220

Réf. Sonepar

00156091322

Réf. Fournisseur

HSTT06-M

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

1.6 mm

diamètre interne après rétreint:

0.8 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/16 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.4 mm

longueur:

304.8 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Rouleau gaine thermorétractable noire 2:1 ; diamètre nom. 1,6 mm ; diamètre mininal 0,8 mm ; longueur 304,8 m ; Conditionnement 1

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine en polyoléfine réticulée noire, diamètre 0,06" (1,6 mm), 1 000 pi (304,8 m) par rouleau.