Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Roul. gaine thermo noire 2:1 ;dia. nom. 3,2mm-min. 1,6mm;longueur 30,5m;Cdt.1 - HSTT12-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Roul. gaine thermo noire 2:1 ;dia. nom. 3,2mm-min. 1,6mm;longueur 30,5m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 3.2 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983747016

Réf. Sonepar

00156074701

Réf. Fournisseur

HSTT12-C

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

3.2 mm

diamètre interne après rétreint:

1.6 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/8 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.5 mm

longueur:

30.5 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Rouleau gaine thermorétractable noire 2:1 ; diamètre nominal 3,2 mm ; diamètre minimal 1,6 mm ; longueur 30,5 m ; Conditionnement 1

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine en polyoléfine réticulée, diamètre 0,12" (3,2 mm), noir, 100 po. (30,5 m) par rouleau.