Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Roul. gaine thermo noire 2:1 ;dia. nom. 9,5mm-min. 4,8mm;longueur 61m;Cdt.1 - HSTT38-T

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Roul. gaine thermo noire 2:1 ;dia. nom. 9,5mm-min. 4,8mm;longueur 61m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 9.5 mm

  • diamètre interne après rétreint - 4.8 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983913886

Réf. Sonepar

00156091388

Réf. Fournisseur

HSTT38-T

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

9.5 mm

diamètre interne après rétreint:

4.8 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/8 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.6 mm

longueur:

61 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Rouleau gaine thermorétractable noire 2:1 ; diamètre nominal 9,5 mm ; diamètre mininal 4,8 mm ; longueur 61 m ; Conditionnement 1

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine en polyoléfine réticulée, diamètre 0,38" (9,5 mm), noir, 200 pi. (61,0 m) par rouleau.