Panduit - Roul. gaine thermo transparente 2:1 ;dia. nom. 2,4mm-min. 1,2mm;long.30,5m;Cdt.1 - HSTT09-CC

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Roul. gaine thermo transparente 2:1 ;dia. nom. 2,4mm-min. 1,2mm;long.30,5m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 2.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983747160

Réf. Sonepar

00156074716

Réf. Fournisseur

HSTT09-CC

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

2.4 mm

diamètre interne après rétreint:

1.2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/32 pouce

section nominale:

0...2.4 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

0.5 mm

longueur:

30.5 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Rouleau gaine thermorétractable transparente 2:1 ; diamètre nominal 2,4 mm ; diamètre minimal 1,2 mm ; longueur 30,5 m ; Conditionnement 1

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine en polyoléfine réticulée transparente, diamètre 0,09" (2,4 mm), 100 pi. (30,5 m) par rouleau.