Panduit - Roul. gaine thermo vert/jaune 2:1 ;dia. nom. 25,4mm-min. 12,7mm;long.30,5m;Cdt.1 - HSTT100-C45

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Roul. gaine thermo vert/jaune 2:1 ;dia. nom. 25,4mm-min. 12,7mm;long.30,5m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 25.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 12.7 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - vert/jaune

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983520732

Réf. Sonepar

00156052073

Réf. Fournisseur

HSTT100-C45

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

25.4 mm

diamètre interne après rétreint:

12.7 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

vert/jaune

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.9 mm

longueur:

30.5 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Rouleau gaine thermorétractable vert/jaune 2:1 ; diamètre nominal 25,4 mm ; diamètre minimal 12,7 mm ; longueur 30,5 m ; Conditionnement 1

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine en polyoléfine réticulée jaune/verte, diamètre 1" (25,4 mm), 100 pi. (30,5 m) par rouleau.