Panduit - Rouleau gaine annelée fendue;Nylon Noir;dia.inter 23,2mm;long.30,5m;Cdt.1 - CLT100N-C630

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 28 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 23.2 mm

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983287215

Réf. Sonepar

00156028721

Réf. Fournisseur

CLT100N-C630

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre externe:

28 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

23.2 mm

indice de protection (IP):

autre

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Non

diamètre nominal:

25.4 mm

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

résistance à la compression:

0 N

température d'utilisation:

-40...110 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

rayon de courbure, statique:

0 mm

rayon de courbure, dynamique:

0 mm

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

résistance à la traction:

0 N

à fente longitudinale:

Oui

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

couche interne extrêmement glissante:

Non

Gaine annelée à paroi ouverte ; Couleur : noir ; Diamètre intérieur (mm) : 23,2 millimètres ; Longueur de rouleau (m) : 30,5 ; Matériau : Polyamide 6 ; Diamètre extérieur (mm) : 27,7 millimètres ; Quantité par package : 1

Les Atouts de l'article:

La gaine annelée à paroi fendue CLT100N-C630 protège les câbles des impacts et de l'abrasion. Cet élément est doté d'une fente pour une installation facile dans un faisceau de fils ou un ensemble de faisceaux préassemblés, ce qui augmente la productivité. Cet élément est fixé par des colliers de serrage et des accessoires. Cet élément convient pour les applications intérieures. Indice d'inflammabilité UL94-HB et température maximale de 110 °C. Nylon 6 stabilisé à la chaleur. Diamètre intérieur : 23,2 mm. Coloris noir. 1 unité par package.