Panduit - Rouleau gaine annelée fendue;Nylon Noir;dia.inter 7mm;long.30,5m;Cdt.1 - CLT25N-C630


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 10.1 mm
matériau - polyamide
couleur - noir
diamètre intérieur - 8.9 mm
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine annelée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983287161
Réf. Sonepar
00156028716
Réf. Fournisseur
CLT25N-C630
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre externe:
10.1 mm
matériau:
polyamide
couleur:
noir
diamètre intérieur:
8.9 mm
indice de protection (IP):
autre
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Non
diamètre nominal:
6.35 mm
diamètre nominal en pouces:
1/4 pouce
température d'utilisation:
-40...110 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
HB
résistant aux UV:
Non
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Oui
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
couche interne extrêmement glissante:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine annelée à paroi fendue CLT25N-C630 protège les câbles des impacts et de l'abrasion. Cet élément est doté d'une fente pour une installation facile dans un faisceau de fils ou un ensemble de faisceaux préassemblés, ce qui augmente la productivité. Cet élément est fixé par des colliers de serrage et des accessoires. Cet élément convient pour les applications intérieures. Indice d'inflammabilité UL94-HB et température maximale de 110 °C. Polyamide thermostabilisé 6. Diamètre intérieur : 7,2 mm. Coloris HS noir. 1 unité par paquet.