Panduit - Rouleau gaine annelée fendue;Nylon Noir;dia.inter 8,9mm;long.30,5m;Cdt.1 - CLT35N-C630

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rouleau gaine annelée fendue;Nylon Noir;dia.inter 8,9mm;long.30,5m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 12.7 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 8.9 mm

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983406418

Réf. Sonepar

00156040641

Réf. Fournisseur

CLT35N-C630

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre externe:

12.7 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

couleur:

noir

diamètre intérieur:

8.9 mm

indice de protection (IP):

autre

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Non

diamètre nominal:

8.9 mm

diamètre nominal en pouces:

5/16 pouce

résistance à la compression:

0 N

température d'utilisation:

-40...110 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

rayon de courbure, statique:

0 mm

rayon de courbure, dynamique:

0 mm

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

résistance à la traction:

0 N

à fente longitudinale:

Oui

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

couche interne extrêmement glissante:

Non

Gaine annelée – fendue ; Couleur : noir ; Diamètre intérieur (mm) : 8,9 millimètres ; Longueur de rouleau (m) : 30,5 ; Matériau : Polyamide 6 ; Diamètre extérieur (mm) : 12,7 millimètres ; Quantité par package : 1

Les Atouts de l'article:

Gaine annelée à paroi fendue de 0,35" (8,9 mm) x 100' (30,5 m), polyamide 6 noir thermostabilisé.