Panduit - Rouleau gaine annelée fendue;PE Jaune;dia.inter 10,5mm;long.30,5m;Cdt.1 - CLT38F-C4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 14.1 mm
matériau - polyéthylène (PE)
couleur - autre
diamètre intérieur - 10.5 mm
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine annelée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983829125
Réf. Sonepar
00156082912
Réf. Fournisseur
CLT38F-C4
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre externe:
14.1 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
couleur:
autre
diamètre intérieur:
10.5 mm
indice de protection (IP):
autre
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Non
diamètre nominal:
9.5 mm
diamètre nominal en pouces:
3/8 pouce
résistance à la compression:
0 N
température d'utilisation:
-40...50 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
HB
rayon de courbure, statique:
0 mm
rayon de courbure, dynamique:
0 mm
résistant aux UV:
Non
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
résistance à la traction:
0 N
à fente longitudinale:
Oui
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
couche interne extrêmement glissante:
Non
Les Atouts de l'article:
Gaine annelée à paroi fendue, 0,38" (9,7 mm) x 100' (30,5 m), polyéthylène, jaune.