Panduit - Rouleau gaine annelée fendue;PE Orange;dia.inter 23,2mm;long.381m;Cdt.1 - CLT100F-1.25M3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 28 mm
matériau - polyéthylène (PE)
couleur - orange
diamètre intérieur - 23.2 mm
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine annelée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983627585
Réf. Sonepar
00156362758
Réf. Fournisseur
CLT100F-1.25M3
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre externe:
28 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
couleur:
orange
diamètre intérieur:
23.2 mm
indice de protection (IP):
autre
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Non
diamètre nominal:
25.4 mm
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
protection contre l'incendie selon UL 94:
HB
résistant aux UV:
Non
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Oui
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
couche interne extrêmement glissante:
Non
Les Atouts de l'article:
Itsl carton ondulé manche tubulure est proposé pour les applications où Gaine spiralée gaine tressée tressée ou peuvent être difficiles à installer ou elles n'offrent pas le niveau de protection requis.