Panduit - Rouleau gaine annelée non fendue;Nylon Noir;dia.inter 7mm;long.30,5m;Cdt.1 - CLTS25N-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 10.1 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 7.2 mm

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983622566

Réf. Sonepar

00156062256

Réf. Fournisseur

CLTS25N-C

Marque

Panduit

diamètre externe:

10.1 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

7.2 mm

indice de protection (IP):

autre

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Non

diamètre nominal:

6.35 mm

diamètre nominal en pouces:

1/4 pouce

température d'utilisation:

-40...110 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

couche interne extrêmement glissante:

Non

Gaine annelée à paroi pleine ; Couleur : noir ; Diamètre intérieur (mm) : 7 millimètres ; Longueur de rouleau (m) : 30,5 ; Matériau : Polyamide 6 ; Diamètre extérieur (mm) : 10 millimètres ; Quantité par package : 1

Les Atouts de l'article:

La gaine annelée à paroi solide CLTS25N-C protège les câbles des impacts et de l'abrasion. Cet élément est fixé par des colliers de serrage de type poussoir, de l'adhésif ou des embases de type poussoir. Cet élément convient pour les applications intérieures. Indice d'inflammabilité UL94-HB et température maximale de 50 °C. Polyamide thermostabilisé 6. Diamètre intérieur : 7,2 mm. Coloris HS noir. 1 unité par paquet.