Panduit - Rouleau gaine annelée non fendue;PE Noir;dia.inter 23,2mm;long.30,5m;Cdt.1 - CLTS100F-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 28 mm
matériau - polyéthylène (PE)
couleur - noir
diamètre intérieur - 23.2 mm
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine annelée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983622542
Réf. Sonepar
00156062254
Réf. Fournisseur
CLTS100F-C
Marque
Panduit
diamètre externe:
28 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
couleur:
noir
diamètre intérieur:
23.2 mm
indice de protection (IP):
autre
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Non
diamètre nominal:
25.4 mm
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
température d'utilisation:
-40...50 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
HB
résistant aux UV:
Non
résistant à l’huile:
Non
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
couche interne extrêmement glissante:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine annelée à paroi solide CLTS100F-C protège les câbles des impacts et de l'abrasion. Cet élément est fixé par des colliers de serrage et des accessoires. Cet élément convient pour les applications intérieures. Indice d'inflammabilité UL94-HB et température maximale de 50 °C. En polyéthylène. Diamètre intérieur : 23,2 mm. Coloris noir. 1 unité par package.


