Panduit - Rouleau gaine fendue PAN WRAP;diamètre nom. 12,7mm;PE Noir FR;long. 61m;Ctd.1 - PW50FR-T20Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 12.7 mm
modèle - tuyau à fermeture à glissière
couleur - noir
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 10.9...14 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine de protection fendue - série Pan-Wrap
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983107919
Réf. Sonepar
00156310791
Réf. Fournisseur
PW50FR-T20Y
Marque
Panduit
diamètre nominal:
12.7 mm
modèle:
tuyau à fermeture à glissière
couleur:
noir
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
10.9...14 mm
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-20...50 °C
température de fonctionnement à court terme:
132 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 V0
résistant aux UV:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine pour faisceau fendue Pan-Wrap™ PW50FR-T20Y présente une structure à encoches pour une flexibilité et une protection contre l'abrasion supérieures dans toutes les applications. La conception à paroi fendue facilite les dérivations de câbles et réduit le temps d'installation. La large zone de superposition permet de prendre en charge une large gamme de diamètres de faisceau. Plage de températures : –20 °C à 50 °C. Polyéthylène retardateur de flamme. Diamètre nominal : 12,7 mm, 61 m de long. Coloris noir. 1 unité par package.



