Panduit - Rouleau gaine fendue PAN WRAP;diamètre nom. 12,7mm;PE Noir;long. 61m;Ctd.1 - PW50F-T20

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 12.7 mm

  • modèle - tuyau à fermeture à glissière

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 10.9...14 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Gaine de protection fendue - série Pan-Wrap

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983985791

Réf. Sonepar

00156098579

Réf. Fournisseur

PW50F-T20

Marque

Panduit

diamètre nominal:

12.7 mm

modèle:

tuyau à fermeture à glissière

couleur:

noir

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

10.9...14 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-40...50 °C

température de fonctionnement à court terme:

115 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Non

Rouleau gaine fendue PAN-WRAP;diamètre nominal 12,7mm;Polyethylene Noir; -40°C +50°C;longueur 61m;Ctd.1

Les Atouts de l'article:

La gaine pour faisceau fendue Pan-Wrap™ PW50F-T20 présente une structure à encoches pour une flexibilité et une protection contre l'abrasion supérieures dans toutes les applications. La conception à paroi fendue facilite les dérivations de câbles et réduit le temps d'installation. La large zone de superposition permet de prendre en charge une large gamme de diamètres de faisceau. Plage de températures : –40 °C à 50 °C. En polyéthylène. Diamètre nominal : 12,7 mm, 61 m de long. Coloris noir. 1 unité par package.