Panduit - Rouleau gaine fendue PAN WRAP;diamètre nom. 25,4mm;PE Jaune;long. 30,5m;Ctd.1 - PW100F-C4

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 25.4 mm

  • modèle - tuyau à fermeture à glissière

  • couleur - jaune

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 20.6...28.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Gaine de protection fendue - série Pan-Wrap

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983103829

Réf. Sonepar

00156310382

Réf. Fournisseur

PW100F-C4

Marque

Panduit

diamètre nominal:

25.4 mm

modèle:

tuyau à fermeture à glissière

couleur:

jaune

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

20.6...28.6 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Oui

température de fonctionnement:

-40...50 °C

température de fonctionnement à court terme:

115 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Non

Rouleau gaine fendue PAN-WRAP;diamètre nominal 25,4mm;Polyethylene Jaune; -40°C +50°C;longueur 30,5m;Ctd.1

Les Atouts de l'article:

La gaine pour faisceau fendue Pan-Wrap™ PW100F-C4 présente une structure à encoches pour une flexibilité et une protection contre l'abrasion supérieures dans toutes les applications. La conception à paroi fendue facilite les dérivations de câbles et réduit le temps d'installation. La large zone de superposition permet de prendre en charge une large gamme de diamètres de faisceau. Plage de températures : –40 °C à 50 °C. En polyéthylène. Diamètre nominal : 25,4 mm, 30,5 m de long. Coloris : jaune. 1 unité par paquet.