Panduit - Rouleau gaine fendue PAN WRAP;diamètre nom. 25,4mm;PE Nat.;long. 30,5m;Ctd.1 - PW100F-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 25.4 mm
modèle - tuyau à fermeture à glissière
couleur - incolore
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 20.6...28.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine de protection fendue - série Pan-Wrap
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983344758
Réf. Sonepar
00156034475
Réf. Fournisseur
PW100F-C
Marque
Panduit
diamètre nominal:
25.4 mm
modèle:
tuyau à fermeture à glissière
couleur:
incolore
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
20.6...28.6 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Oui
température de fonctionnement:
-40...50 °C
température de fonctionnement à court terme:
115 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine pour faisceau fendue Pan-Wrap™ PW100F-C présente une structure à encoches pour une flexibilité et une protection contre l'abrasion supérieures dans toutes les applications. La conception à paroi fendue facilite les dérivations de câbles et réduit le temps d'installation. La large zone de superposition permet de prendre en charge une large gamme de diamètres de faisceau. Plage de températures : –40 °C à 50 °C. En polyéthylène. Diamètre nominal : 25,4 mm, 30,5 m de long. Coloris : naturel. 1 unité par package.


