Panduit - Rouleau gaine fendue PAN WRAP;diamètre nom. 38,1mm;PE Nat. FR;long. 15,2m;Ctd.1 - PW150FR-LY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 38.1 mm
modèle - tuyau à fermeture à glissière
couleur - incolore
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 28.6...41.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine de protection fendue - série Pan-Wrap
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983107803
Réf. Sonepar
00156310780
Réf. Fournisseur
PW150FR-LY
Marque
Panduit
diamètre nominal:
38.1 mm
modèle:
tuyau à fermeture à glissière
couleur:
incolore
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
28.6...41.3 mm
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Non
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 V0
résistant aux UV:
Non
Les Atouts de l'article:
Gaine pour faisceau Pan-Wrap™ Split Harness Wrap, 1,5" (38,1 mm), 50 pi (15 m) par rouleau, polyéthylène retardateur de flamme.


