Panduit - Rouleau gaine fendue PAN WRAP;diamètre nom. 38,1mm;PE Noir;long. 15,2m;Ctd.1 - PW150F-L20

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rouleau gaine fendue PAN WRAP;diamètre nom. 38,1mm;PE Noir;long. 15,2m;Ctd.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 38.1 mm

  • modèle - tuyau à fermeture à glissière

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 28.6...41.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Gaine de protection fendue - série Pan-Wrap

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983344802

Réf. Sonepar

00156034480

Réf. Fournisseur

PW150F-L20

Marque

Panduit

diamètre nominal:

38.1 mm

modèle:

tuyau à fermeture à glissière

couleur:

noir

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

28.6...41.3 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-40...50 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Non

Rouleau gaine fendue PAN-WRAP;diamètre nominal 38,1mm;Polyethylene Noir; -40°C +50°C;longueur 15,2m;Ctd.1

Les Atouts de l'article:

Gaine pour faisceau fendue Pan-Wrap™ Split Harness Wrap, 1,5" (38,1 mm), 50 pi (15,2 m) par rouleau, polyéthylène, noir.