Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 12,7mm;PA Noir FR ZH;longueur 76,2m;Cdt.1 - T50NZFR-C20

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 12,7mm;PA Noir FR ZH;longueur 76,2m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 12.7 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 9.5...101.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983979936

Réf. Sonepar

00156397993

Réf. Fournisseur

T50NZFR-C20

Marque

Panduit

diamètre nominal:

12.7 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

noir

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

9.5...101.6 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-40...65 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 V0

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

0.81 mm

Rouleau gaine spiralée;diamètre exterieur 12,7mm;PA Noir flamme retardant et zéro halogène; -40°C +65°C;longueur 76,2m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La gaine spirale en polyamide 6-6 à faible émission de fumée/sans halogène de couleur noire offre une protection contre l'abrasion pour les fils, les câbles et les flexibles, 0,50" (12,7 mm) x 100' (30,48 m).