Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 12,7mm;PE Jaune;longueur 30,5m;Cdt.1 - T50F-C4Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 12.7 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - jaune
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 9.5...101.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983422524
Réf. Sonepar
00156042252
Réf. Fournisseur
T50F-C4Y
Marque
Panduit
diamètre nominal:
12.7 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
jaune
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
9.5...101.6 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-40...50 °C
température de fonctionnement à court terme:
115 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
1.52 mm
largeur d'hélice:
12.7 mm
Les Atouts de l'article:
La gaine spirale en polyéthylène T50F-C4Y assure aux fils, aux câbles et aux tubes une protection continue contre l'abrasion. La gaine spirale permet de maintenir des câbles multiples dans un faisceau unique facile à manipuler et de créer des branchements avec un ou plusieurs câbles. La protection légère, flexible et durable permet une utilisation avec des formes irrégulières. Outil d'installation fourni. Homologuée pour une utilisation jusqu'à 50 °C. Polyéthylène ; 12,7 mm de diamètre pour une plage de faisceaux de 9,5 mm à 101,6 mm. Coloris : jaune. 30,5 m de long



