Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 12,7mm;PE Jaune;longueur 76,2m;Cdt.1 - T50F-TL4Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 12.7 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - jaune
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 9.5...101.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983461714
Réf. Sonepar
00156046171
Réf. Fournisseur
T50F-TL4Y
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal:
12.7 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
jaune
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
9.5...101.6 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-40...50 °C
température de fonctionnement à court terme:
115 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
1.52 mm
Les Atouts de l'article:
La gaine spirale en polyéthylène T50F-TL4Y assure aux fils, aux câbles et aux tubes une protection continue contre l'abrasion. La gaine spirale permet de maintenir des câbles multiples dans un faisceau unique facile à manipuler et de créer des branchements. La protection légère, flexible et durable permet une utilisation avec des formes irrégulières. Outil d'installation fourni. Homologuée pour une utilisation jusqu'à 50 °C. En polyéthylène. 12,7 mm de diamètre pour une plage de faisceaux de 9,5 mm à 101,6 mm. Coloris : jaune. 76,2 m de long.