Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 12,7mm;PE Nat.;longueur 30,5m;Cdt.1 - T50F-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 12.7 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - incolore

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 9.5...101.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983699865

Réf. Sonepar

00156069986

Réf. Fournisseur

T50F-C

Marque

Panduit

diamètre nominal:

12.7 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

incolore

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

9.5...101.6 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Oui

température de fonctionnement:

-40...50 °C

température de fonctionnement à court terme:

115 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

1.52 mm

largeur d'hélice:

101.6 mm

Rouleau gaine spiralée;diamètre exterieur 12,7mm;Polyethylen Naturel; -40°C +50°C;longueur 30,5m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La gaine spirale en polyéthylène T50F-C protège les fils, câbles et tubes contre l'abrasion. Elle permet de maintenir des câbles dans un faisceau unique facile à manipuler et de créer des branchements avec un ou plusieurs câbles. Protection légère, flexible et durable pour une utilisation avec des formes irrégulières. Outil d'installation fourni. Pour une utilisation jusqu'à 50 °C. Polyéthylène, 12,7 mm de diamètre, plage de faisceaux de 9,5 mm à 101,6 mm. Coloris : naturel. Longueur : 30,5 m.