Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 12,7mm;PE Rouge;longueur 30,5m;Cdt.1 - T50F-C2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 12.7 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - rouge
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 9.5...101.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983384150
Réf. Sonepar
00156038415
Réf. Fournisseur
T50F-C2
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal:
12.7 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
rouge
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
9.5...101.6 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-40...50 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
1.52 mm
Les Atouts de l'article:
La gaine spirale protège les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l'abrasion, 0,50" (12,7 mm) x 100' (30,48 m), polyéthylène, rouge.