Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 12,7mm;PE Violet;longueur 30,5m;Cdt.1 - T50F-C7

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 12,7mm;PE Violet;longueur 30,5m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 12.7 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - violet

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 9.5...101.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983384181

Réf. Sonepar

00156038418

Réf. Fournisseur

T50F-C7

Marque

Panduit

diamètre nominal:

12.7 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

violet

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

9.5...101.6 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-40...50 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

1.52 mm

largeur d'hélice:

12.7 mm

Rouleau gaine spiralée;diamètre exterieur 12,7mm;Polyethylene Violet; -40°C +50°C;longueur 30,5m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La gaine spirale protège les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l'abrasion, 0,50" (12,7 mm) x 100' (30,48 m), polyéthylène, mauve.