Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 12,7mm;TFE Nat.;longueur 7,6m;Cdt.1 - T50T-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 12.7 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - incolore
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 9.5...101.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983705801
Réf. Sonepar
00156070580
Réf. Fournisseur
T50T-Q
Marque
Panduit
diamètre nominal:
12.7 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
incolore
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
9.5...101.6 mm
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
PTFE
transparent:
Oui
température de fonctionnement:
-270...180 °C
température de fonctionnement à court terme:
342 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 V0
résistant aux UV:
Oui
épaisseur de paroi:
0.76 mm
Les Atouts de l'article:
La gaine spirale en tétrafluoroéthylène T50T-Q protège les fils, câbles et tubes contre l'abrasion. Elle permet de maintenir des câbles dans un faisceau unique facile à manipuler et de créer des branchements avec un ou plusieurs câbles. La protection légère, flexible et durable est idéale pour les formes irrégulières. Outil d'installation fourni. Utilisation jusqu'à 180 °C, tétrafluoroéthylène (TFE), 12,7 mm de diam., plage de faisceaux de 9,5 mm à 101,6 mm. Coloris : naturel. Longueur : 7,62 m.



