Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 15,9mm;PE Nat. Feu;longueur 30,5m;Cdt.1 - T62R-CY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 15,9mm;PE Nat. Feu;longueur 30,5m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 15.9 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - incolore

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 12.7...114.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983400089

Réf. Sonepar

00156040008

Réf. Fournisseur

T62R-CY

Marque

Panduit

diamètre nominal:

15.9 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

incolore

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

12.7...114.3 mm

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyéthylène ignifuge

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-40...50 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 V2

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

1.57 mm

Rouleau gaine spiralée;diamètre exterieur 15,9mm;Polyethylène naturel résistant au feu; -40°C +50°C;longueur 30,5m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Gaine spirale, protège les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l'abrasion, 62" (15,8 mm) x 100' (30,48 m), polyéthylène retardateur de flamme, naturel.