Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 15,9mm;PE Noir FR;longueur 30,5m;Cdt.1 - T62FR-C20Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 15,9mm;PE Noir FR;longueur 30,5m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 15.9 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 12.7...114.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983107889

Réf. Sonepar

00156310788

Réf. Fournisseur

T62FR-C20Y

Marque

Panduit

diamètre nominal:

15.9 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

noir

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

12.7...114.3 mm

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Non

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 V0

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

1.57 mm

Rouleau gaine spiralée;diamètre exerieur 15,9mm;Polyethylene Noir flamme retardant; -20°C +50°C;longueur 30,5m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La gaine spirale protège les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l'abrasion, 0,62" (15,8 mm) x 100' (30,48 m), polyéthylène retardateur de flamme, noir.