Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 15,9mm;PE Noir UV;longueur 30,5m;Cdt.1 - T62F-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 15,9mm;PE Noir UV;longueur 30,5m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 15.9 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 12.7...114.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983706167

Réf. Sonepar

00156070616

Réf. Fournisseur

T62F-C0

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal:

15.9 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

noir

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

12.7...114.3 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-40...50 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Oui

épaisseur de paroi:

1.57 mm

largeur d'hélice:

15.8 mm

Rouleau gaine spiralée;diamètre exterieur 15,9mm;Polyethylene Noir UV; -40°C +50°C;longueur 30,5m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La gaine spirale protège les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l'abrasion, 0,62" (15,8 mm) x 100', polyéthylène résistant aux intempéries, noir.