Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 15,9mm;PE Noir UV;longueur 76,2m;Cdt.1 - T62F-TL0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 15.9 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - noir
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 12.7...114.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983705825
Réf. Sonepar
00156070582
Réf. Fournisseur
T62F-TL0
Marque
Panduit
diamètre nominal:
15.9 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
noir
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
12.7...114.3 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-40...50 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Oui
épaisseur de paroi:
1.57 mm
Les Atouts de l'article:
La gaine spirale protège les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l'abrasion, 0,62" (15,8 mm) x 250', polyéthylène résistant aux intempéries, noir.


